Plaquita de corte de fresado ANGX10T308ZEER, para fresas de avance elevado, HB9540

Número de artículo: 213075 UNI
Descuento
15,84 €
Precio por 1 Unidad
Precio válido hasta 2 ene 2026
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,20 € 15,84 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,00 € 13,20 € / 1 Unidad
a petición
En stock
1.545 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ANGX 10T308ZEER
Tipo UNI
Clase HB9540
Material de corte MD
profundidad de corte recomendada ap máx. 0,8 mm
Profundidad de corte máxima ap máx. 1 mm
Radio de programación para ap máx. 1,6 mm
Grosor plaquita S 3.97 mm
Número de cambios/cortes 4
Radio angular 0,8 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Número del fabricante 213075 UNI
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
260
Acero < 900 N/mm²
P
220
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Plaquitas de doble cara con 2 filos. Los sustratos de alto rendimiento y las geometrías de corte innovadoras garantizan resultados de fabricación óptimos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,5 … 1×D/ap máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados