Plaquita de corte de fresado RDMW 12T3 MOTN, para fresas copiadoras y de planear, HB7505

Número de artículo: 212275 HART
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,86 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,22 € / 1 Unidad
a petición
En stock
20.158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento CVD
Código ISO plaquita de corte RDMW 12T3 MOTN
Tipo DURO
Clase HB7505
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,16 mm
Número de cambios/cortes 1
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Identificación y clasificación

Número de artículo 212275 HART
EAN / GTIN 4045197302526
Número del fabricante 212275 HART
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
275
Acero < 750 N/mm²
P
275
Acero < 900 N/mm²
P
250
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
125
Acero < 55 HRC
H
155
Acero < 60 HRC
H
140
Acero < 67 HRC
H
110
GG(G)
K
240
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Todas las plaquita de corte son adecuadas tanto para el empleo con 0° negativos, como también con soportes de 7° positivos.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D / apmáx. = 2,5 mm.