Fresa copiadora con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles RD.., ⌀ D: 20mm

Número de artículo: 212105 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Fresa adecuada para forma de placa: redondo
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 20 mm
Número de filos Z 2
Forma del mango Mango Weldon
Fresa adecuada para forma de placa redondo
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ D3 10 mm
Longitud de voladizo L1 60 mm
Longitud total Ltot 115 mm
⌀ de mango Ds h6 20 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 30 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 38 mm
Fresado circular de taladro ap 2 mm
Ángulo de rampa αmáx. 5,37 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 7,45 mm
Plaquita de corte adecuada RD..1003
Juego tornillo para plaquita reversible 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Ángulo de ajuste κ 15 - 30 grados
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Identificación y clasificación

Número de artículo 212105 20
EAN / GTIN 4045197192516
Número del fabricante 212105 20
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de la fresa con división desigual, para una marcha suave.
  • Alta precisión de concentricidad y planeidad.
  • Nuevo posicionamiento de forma continua de la plaquita de corte reversible en caso de desgaste de los cantos de corte.

Nota:

ap máx = 2 mm.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 3,8 con varilla n.º 674252 tam. 15IP.