• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Cabezal para fresar de escuadrar PickPocket, HB730, ⌀ D h10: 15,7mm

Número de artículo: 210050 15,7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
102 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D h10 (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Serie GARANT Master Steel
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Codificación de punto de separación HOG-TOPCUT16
Forma de asiento Estándar con rosca métrica
Tamaño nominal de rosca del asiento M16
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Diámetro del mango 16 mm
Longitud del mango 17,3 mm
Material de corte MDI
Material de corte, denominación del fabricante HB730
Recubrimiento AlCrN
Clase HB730
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 20 mm
Longitud total 37,3 mm
Peso 49 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Escuadrado; Fresado de ranuras
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo 15,7 mm
Clase de tolerancia h10
Diámetro del cuerpo 11 mm
Longitud de filo 12 mm
Longitud de cabeza 12 mm
Longitud funcional 20 mm
Cantidad de filos activos circunferencial 3
Número de filos activos lado frontal 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de hélice 38 grados
Versión de esquina Como radio
Radio angular 0,32 mm
Dirección de aproximación horizontal; vertical
Propiedades del ángulo de espiral desigual
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 12 mm; 7,85 mm
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 210050 15,7
EAN / GTIN 4045197941152
Número del fabricante 210050 15,7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
210
Stål < 750 N/mm²
P
170
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
110
Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
160
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ap máx. ≤ 0,5×D.