Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 16mm

Número de artículo: 208167 16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Serie Diabolo
Denominación del fabricante GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01600105
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0160 mm
Diámetro del mango 16 mm
Longitud del mango 65 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Clase de tolerancia h6
Ejecución del mango HA
Material de corte MDI
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo 16 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Clase de tolerancia h6
Longitud de filo 13,9 mm
Longitud de cabeza 13,9 mm
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Cantidad de filos activos, circunferencial 6
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 35 grados
Esquina/borde 1; 2
División de los cortes igual
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance 32 mm
Longitud total 93 mm
Longitud funcional 32 mm
Número de revoluciones máx. 16.000 min-1
Peso 256 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de formas (fresado con matriz)
Anillo de color color rojo
Tipo de producto Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. 13,6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 208167 16
EAN / GTIN 4062406380472
Número del fabricante 208167 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1100 N/mm²
P
140
Stål < 1400 N/mm²
P
120
Stål < 55 HRC
H
100
Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
Stål < 67 HRC
H
35
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.
Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm. Ángulo de punta ±5 minutos de ángulo.
Desarrollado especialmente para mecanizado duro. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos