{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Diabolo | |
| Denominación del fabricante | GARANT Diabolo VHM-Entgrater spiralisiert | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01000105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0100 mm | |
| Diámetro del mango | 10 mm | |
| Longitud del mango | 57 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,009 mm | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Material de corte | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo | 10 mm | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Clase de tolerancia | h6 | |
| Longitud de filo | 8,7 mm | |
| Longitud de cabeza | 8,7 mm | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 0 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Cantidad de filos activos, circunferencial | 6 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Ángulo de desprendimiento | 35 grados | |
| Esquina/borde | 1; 2 | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud de alcance | 19 mm | |
| Longitud total | 73 mm | |
| Longitud funcional | 19 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Peso | 80,2 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) | |
| Anillo de color | color rojo | |
| Tipo de producto | Fresa de desbarbado hacia delante/hacia atrás | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte máx. | 8,5 mm |
| Número de artículo | 208167 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406380434 | |
| Número del fabricante | 208167 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |