• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 60° 12 mm

Número de artículo: 208167 12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 6

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 12 mm
Serie Diabolo
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 60 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 11,9 mm
Longitud total L 83 mm
⌀ de mango Ds 12 mm
Fresado de achaflanado 30 grados
Avance fz en acero < 60 HRC 0,055 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Ángulo del chaflán angular 60 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208167 12
EAN / GTIN 4062406380458

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
90
Acero < 65 HRC
H
60
Acero < 67 HRC
H
35
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.
Desarrollado especialmente para mecanizado duro. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.
Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm. Ángulo de punta ±5 minutos de ángulo.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

De la misma serie "Diabolo" Ver todos
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra