• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa de achaflanado de MDI 90°, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 10mm

Número de artículo: 208071 10
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
229 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto
Fresas angulares
Recubrimiento
sin revestimiento
Lubricante refrigerante
sí
Diámetro del filo Dc
10 mm
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Longitud total L
72 mm
Diámetro vástago DS
10 mm
Longitud de filo Lc
22 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z
2
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Clase de tolerancia
e8
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,05 mm
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01001005
Forma de asiento
Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
10 mm
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
40 mm
Ejecución del mango
HB
Aire
adecuado con restricciones
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Ángulo de ajuste
45
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo de perfil
90 grados
Número de ranuras de sujeción
2
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2
Material de corte
MDI
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
N
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud funcional
52 mm
Número de revoluciones máx.
16.000 min-1
Peso
82 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Avellanado de perfiles (SPR); Fresado de perfiles (FPR); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
Sin
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 208071 10
EAN / GTIN 4062406544881
Número del fabricante 208071 10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
180
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Ángulo de punta ±1°.

Aplicación:

  • Fresado de ranuras
  • Avellanado
  • Biselado
  • También se puede utilizar como broca de puntear CN.