{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresas angulares | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 30 grados | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| Diámetro vástago DS | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 22 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 2 | |
| Ángulo de desprendimiento | 30 grados | |
| Clase de tolerancia | e8 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Húmedo mínimo | adecuado con restricciones | |
| Avance por diente en el recorte fz | 0,05 mm | |
| Profundidad de corte máx., Ranuras completas | 22 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 22 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Anchura de corte máx. ae | 0,5×D | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL01001005 | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 10 mm | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 40 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Denominación del fabricante | VHM-Fasenfräser | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Ángulo de ajuste | 30 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Ángulo de perfil | 60 grados | |
| Número de ranuras de sujeción | 2 | |
| Avance por diente en | acero < 900 N/mm2 | |
| Material de corte | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Grupo de aplicación de herramientas | N | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 52 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 16.000 min-1 | |
| Peso | 82 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Avellanado de perfiles (SPR); Fresado de perfiles (FPR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Ranuras completas; Contorneado lateral |
| Número de artículo | 208068 10 | |
| EAN / GTIN | 4062406538194 | |
| Número del fabricante | 208068 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |