{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de ranura | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Diámetro del filo Dc | 10 mm | |
| Longitud de filo Lc | 5,8 mm | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Ángulo de desprendimiento | 15 grados | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 0,7 mm | |
| Longitud de alcance A | 52,5 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Clase de tolerancia | h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | VHM-Stirntorusfräser | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 0100 | |
| Longitud vástago LS | 50,6 mm | |
| Diámetro de asiento, medida superior | 0 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,011 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM/TIALN | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Diámetro posición libre D1 | 9 mm | |
| Longitud del reborde | 0 mm | |
| Tipo de fresa ISO | J | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 12 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | -5 grados | |
| Ángulo de transición α | 0 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 4 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| De la espiral | 15 mm | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como radio | |
| Radio angular R | 1,75 mm | |
| Radio frontal R1 | 5,36 mm | |
| División de los cortes | igual | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 48 mm | |
| Longitud funcional | 52,5 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 25.000 min-1 | |
| Peso | 101 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de perfiles (FPR); Fresado por generación (FWA) | |
| Anillo de color | color verde | |
| Contenido | pieza única | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,01 mm |
| Número de artículo | 206267 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197860743 | |
| Número del fabricante | 206267 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |