Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresa toroidal frontal MDI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 2mm

Número de artículo: 206274 2

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h9 DC (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 206274 2
EAN / GTIN 4045197584533
Número del fabricante 206274 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
140
Stål < 1100 N/mm²
P
135
Stål < 1400 N/mm²
P
125
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado completo en condiciones de HPC / HSC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

¡Tener en cuenta ap máx.!
Las recomendaciones de uso (vc y fz)
son válidas para ap máx..
Utilizar la fresa hasta el límite de desgaste: ¡no es posible reafilar la geometría especial!