• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa toroidal frontal MDI HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 8mm

Número de artículo: 206267 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h9 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresa de ranura
Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 4,8 mm
Longitud total L 100 mm
Diámetro vástago DS 8 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Longitud de alcance A 40 mm
Material de corte MDI
Clase de tolerancia h9
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz 0,127 mm
Húmedo mínimo adecuado
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 0,5 mm
Húmedo máximo adecuado
Anchura de corte máx. ae 1×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00800105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 58,6 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante sí
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7 mm
Tipo de fresa ISO Fresas de mango Torus
Ángulo de ajuste 15
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
Tolerancia contorno radio ±0,01
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 4
Radio de programación 1,5 mm
Avance por diente en acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P, K, M
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM/TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 40 mm
Longitud funcional 44,5 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 64,4 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado copiador; Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 206267 8
EAN / GTIN 4045197860736
Número del fabricante 206267 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
125
Stål < 1400 N/mm²
P
115
INOX < 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal especial para el fresado transversal con avances muy elevados.
Tolerancia: radio de corte R1 = ±0,01 mm.

Aplicación:

Para fresado copiador y transversal en el mecanizado completo en condiciones de HPC / HSC.
Las estrategias de fresado especiales permiten un volumen de arranque de viruta elevado.

Nota:

Producto sucesor para n.º 206274.
Las herramientas son rectificables.