Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Fresas de MDI HPC  / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 203373 16

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 203373 16
EAN / GTIN 4045197641342
Número del fabricante 203373 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 60 HRC
H
90
Stål < 65 HRC
H
60
Stål < 67 HRC
H
50
Stål < 70 HRC
H
45
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

GARANT Diabolo 70:
Sustrato especial MDI con resistencia a la rotura extremadamente elevada
y al mismo tiempo resistencia extraordinaria al desgaste para una seguridad de proceso óptima. Nuevo recubrimiento de alta tecnología nanocristalino para fresado duro hasta 70 HRC. Muy adecuado para uso continuado en la fabricación de moldes y herramientas.
Tamaños 2 − 5: Ángulo de escalón α = 15°.
Tolerancia:
  • tamaño ⌀ nominal: DC ≤ tam. 12: 0 / −0,02 mm;
  • tamaño ⌀ nominal: DC a partir de tam. 16: 0 / −0,03 mm.

Aplicación:

Gracias a la geometría dura especial, óptima para el uso en materiales templados de 60 HRC a 70 HRC.
Para el fresado de contornos como operación de trabajo de acabado
(corte frontal sólo en profundidades de corte reducidas.)

Nota:

Para materiales > 65 HRC: ae = 0,02×D.