• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas de MDI GARANT Master Alu HPC HPC, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 6mm

Número de artículo: 203208 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
sin revestimiento
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
5
Diámetro del filo Dc
6 mm
Longitud de filo Lc
24 mm
Longitud total L
65 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
38 grados
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
32 mm
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo
adecuado con restricciones
Avance por diente en el recorte fz
0,045 mm
Húmedo máximo
adecuado
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL00600105
Forma de asiento
Mango liso
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Tamaño del asiento
6
Longitud vástago LS
32,7 mm
Ejecución del mango
HA
Aire
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Alu
Denominación del fabricante
GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC
Diámetro posición libre D1
5,8 mm
Longitud del reborde
32 mm
Calidad de equilibrado
G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z
5
Sentido de torcimiento
derecha
Esquina/borde
1
Ángulo del chaflán angular
90 grados
División de los cortes
Desigual
Dirección de aproximación
horizontal
Número de ranuras de sujeción
5
Avance por diente en
aluminio: mecanizado con virutas cortas
Grupo de arranque de virutas
N (metal no ferroso); O (otros)
Grupo de aplicación de herramientas
W
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
32 mm
Longitud funcional
35,5 mm
Número de revoluciones máx.
35.000 min-1
Peso
23 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de formas (fresado con matriz) (FFO); Fresado de ranuras (FNU); Fresado plano (FPL)
Anillo de color
color amarillo
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 203208 6
EAN / GTIN 4062406565916
Número del fabricante 203208 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
450
Alu > 10% Si
N
400
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
140
PA 66
N
180
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
140
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
140
Honeycomb, sandwich
N
260
Cu
N
140
CuZn
N
120
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para operaciones de acabado.
Forma geométrica especial para una evacuación de viruta óptima.
Elevada estabilidad propia y suavidad de marcha gracias a una división desigual.
Para contorneado como operación de trabajo de acabado.