{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 6 | |
| Diámetro del filo Dc | 20 mm | |
| Longitud de filo Lc | 100 mm | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Diámetro del mango DS | 20 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 36 grados | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Ancho del chaflán angular | 0,4 mm | |
| Material de corte | HF-M30 | |
| Longitud de alcance A | 120 mm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Profundidad de corte mín., Contorneado lateral | 0,4 mm | |
| Profundidad de corte máx., Contorneado lateral | 100 mm | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Longitud vástago LS | 50 mm | |
| Diámetro de asiento, medida inferior | -0,013 mm | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | Master Inox | |
| Denominación del fabricante | GARANT Master INOX VHM-Fräser mit Spanteilern | |
| Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante | M | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Longitud de cabeza L3 | 100 mm | |
| Longitud del reborde | 10 mm | |
| Tipo de fresa ISO | G | |
| Calidad de equilibrado | G2,5 | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 36 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Número de cortes activos (lado frontal) Z | 6 | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Identificación de la formas, específica del fabricante | N | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 23,07 grados | |
| Número de rompevirutas | 3 | |
| Dirección de aproximación | Horizontal, con inclinación y vertical | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Grupo de aplicación de herramientas | HF | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM ALTIN | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 100 mm | |
| Longitud funcional | 100 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 13.000 min-1 | |
| Peso | 557 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte en la aplicación | Contorneado lateral |
| Número de artículo | 203119 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406783822 | |
| Número del fabricante | 203119 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |