Fresas de MDI MTC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 12mm

Número de artículo: 203082 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas MTC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 5
Diámetro del filo Dc 12 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro vástago DS 12 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 26 mm
Radio angular R 0,3 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 38 mm
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Longitud vástago LS 46,8 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Aire adecuado con restricciones
Lubricante refrigerante no
Denominación del fabricante VHM-FRÄSER MTC/TPC TIALN HB PINKRING
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 11,6 mm
Longitud de cabeza L3 26 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 26 mm
Peso 123 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color Color rosa
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 3,25

Identificación y clasificación

Número de artículo 203082 12
EAN / GTIN 4045197537980
Número del fabricante 203082 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
55
Inconel
S
25
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Rectificado especial con redondeado en los extremos del filo de corte similar al tórico y revestimiento especial para duraciones óptimas y alto rendimiento en el arranque de viruta. Medidas constructivas según DIN 6527 larga.

Aplicación:

Para fresado de titanio y aceros termoestables.
Especial para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado.