• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 14mm

Número de artículo: 203057 14
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
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 14 mm
Longitud de filo Lc 26 mm
Longitud total L 83 mm
Diámetro del mango DS 14 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia f8
Ancho del chaflán angular 0,28 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 36 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,1 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 10 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 26 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,08 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 14 mm
Procesamiento en seco adecuado
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 14
Longitud vástago LS 45 mm
Ejecución del mango HB
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Steel VHM-Schaftfräser HPC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 13,8 mm
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 53,13 grados
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia f8
Longitud útil L1 36 mm
Longitud funcional 60,5 mm
Peso 157 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,28 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203057 14
EAN / GTIN 4069515028493
Número del fabricante 203057 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastar y acabar. Para su uso en procesos de mecanizado inestables y para el mecanizado de componentes complejos.
Hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Nota:

Producto sucesor para n.° 203041.