• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresa con mango cilíndrico de MDI GARANT Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Número de artículo: 203057 6
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
433 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ f8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 6 mm
Longitud de filo Lc 13 mm
Longitud total L 57 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 38 grados
Clase de tolerancia f8
Profundidad de corte máx. L2 13 mm; 6 mm
Ancho del chaflán angular 0,12 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 21 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 36 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Steel VHM-Schaftfräser
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 5,8 mm
Longitud de cabeza L3 13 mm
Tipo de fresa ISO G
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 36 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 0 grados
Ángulo de transición α 45 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z 4
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 2
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 53,13 grados
Empleo con tipo de perforación Hasta 1,5×D en agujero ciego y pasante
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 4
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM ALCRN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 20 mm
Longitud funcional 39 mm
Peso 20 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN 6527
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC)
Anillo de color color verde
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2
Profundidad de corte mín. 0,12 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 203057 6
EAN / GTIN 4069515028455
Número del fabricante 203057 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
200
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG (G)
K
120
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastar y acabar. Para su uso en procesos de mecanizado inestables y para el mecanizado de componentes complejos.
Hasta 1,5 × D en materiales sólidos con valores de avance máximos y gran suavidad de marcha.

Ventaja:

Forma de las ranuras optimizada, talón excéntrico, espacios de viruta grandes.

Nota:

Producto sucesor para n.° 203041.