• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Fresas de MDI HPC, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4mm

Número de artículo: 202993 4
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
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento AlCrN
Estrategia de arranque de virutas HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Diámetro del filo Dc 4 mm
Longitud de filo Lc 8 mm
Longitud total L 54 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Profundidad de corte máx. L2 2 mm; 8 mm
Ancho del chaflán angular 0,4 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 16 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01001005
Forma de asiento Mango liso
Clase de tolerancia del asiento h$06
Longitud vástago LS 38 mm
Lubricante refrigerante no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Longitud de cabeza L3 0 mm
Tipo de fresa ISO N
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 17 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 7 grados
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
División de los cortes Desigual
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Características ángulo espiral desigual
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 8 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Anillo de color color azul
Tipo de producto fresa angular
Factor de corrección fz 2

Identificación y clasificación

Número de artículo 202993 4
EAN / GTIN 4045197783707
Número del fabricante 202993 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft