Hay una alternativa para este artículo

Fresas de MDI GARANT Master INOX M HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 3mm

Número de artículo: 202986 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
TiAlN
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
3 mm
Longitud de filo Lc
5 mm
Longitud total L
50 mm
Diámetro vástago DS
6 mm
Ángulo de desprendimiento
42 grados
Clase de tolerancia
e8
Profundidad de corte máx. L2
4,5 mm; 5 mm
Radio angular R
0,1 mm
Material de corte
MDI
Longitud de alcance A
15 mm
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
6 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Longitud vástago LS
35,7 mm
Diámetro de asiento, medida superior
0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior
-0,008 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
no
Serie
Master Inox
Denominación del fabricante
GARANT Master INOX M VHM-Fräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Diámetro del cuerpo D2
3 mm
Longitud de cabeza L3
5,5 mm
Tipo de fresa ISO
Fresas cilíndricas, fresas de mango
Calidad de equilibrado
0
Ángulo de desprendimiento hacia atrás
0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral
0 grados
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
De la espiral
42 mm
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como radio
División de los cortes
Desigual
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Características ángulo espiral
desigual
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad
MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad
MDI
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud útil L1
5 mm
Longitud funcional
7 mm
Número de revoluciones máx.
45.000 min-1
Peso
17 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Norma
Werksnorm
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado circular (fresado redondo) (FZI); Fresado de ranuras (FNU); Fresado giratorio (FDR); Fresado plano (FPL); Fresado por generación (FWA)
Anillo de color
color azul
Tipo de producto
fresa angular
Factor de corrección fz
2

Identificación y clasificación

Número de artículo 202986 3
EAN / GTIN 4062406242275
Número del fabricante 202986 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Fresa con revestimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para una duración excelente y una potencia de arranque de viruta óptima en los aceros inoxidables más diversos. Utilizable con velocidades de corte elevadas, p. ej. en aceros dúplex.

Nota:

Producto sucesor para n.° 202993.