Descripción:
El limpiador de alta presión de agua fría clásico HD 17/15-4 S ha sido diseñado para el uso diario en condiciones adversas e impresiona por su potente rendimiento. Destaca con su sólida construcción y un robusto marco de acero. El diseño es simple, intuitivo y permite una aplicación rápida y sin complicaciones. Todas las partes importantes son de fácil y rápido acceso. El limpiador de alta presión de la clase SUPER está equipado con la clásica pistola de alta presión para dispositivos de la serie HD CLASSIC. También cuenta con la alta calidad EASY!Lock cierre rápido. Esto permite una configuración y desmontaje 5 veces más rápidos. Esto ahorra tiempo y nervios. Un filtro de agua integrado protege de forma fiable la bomba de alta presión de las partículas de suciedad y la contaminación, extendiendo así la vida útil. Una bomba de cigüeñal fuerte y materiales robustos forman el corazón de la arandela de alta presión: Con una culata de cilindro de latón y pistones con mangas de cerámica. La presión se puede ajustar en el bomba según sea necesario. El motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire garantiza un funcionamiento duradero y duradero.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 720 x 637 x 1060 mm
- Cable de conexión: 5 m
- Capacidad de conexión: 9kW
- presión de trabajo: 60 – 150 bar.
- caudal: 1000 – 1700 l/h
- peso (con accesorios): 73 kg
- peso incluyendo embalaje: 79,6 kg
- Máx. Presión: 210 / 21 bar / MPa
- Tipo actual: 3 / 376 – 424 / 50 V / Hz
- Entrada de agua: ¿1?
- Temperatura de suministro: 60 °C
Ventaja:
Motor de 4 polos de funcionamiento lento con refrigeración por agua y aire:- Combina una refrigeración eficiente por agua con una refrigeración robusta por aire para obtener el máximo potencia de enfriamiento incluso a temperaturas ambiente o agua fluctuantes
Concepto de máquina claramente dispuesto:- El nivel y la calidad del aceite se pueden leer fácilmente usando el visor y la varilla de medición.
- El filtro de agua integrado se puede quitar y limpiar sin necesidad de herramientas.
- La presión y el volumen de agua se pueden ajustar directamente en el bomba
Marco de acero robusto con ruedas grandes para la máxima movilidad:- Protege la máquina incluso en condiciones ambientales adversas
Accesorios clásicos con conectores EASY!Lock:- montaje y desmontaje rápidos, así como cambios de accesorios fáciles
Potente y robusta bomba de cigüeñal con culata de latón y pistones con mangas de cerámica:- Con función de succión y temperatura del agua de hasta 60 °C
- Almacenamiento incorporado para accesorios
- Larga vida útil con bajos costos de mantenimiento
Característica principal:- Bomba robusta del cigüeñal con pistón cerámico
- Fácil y conveniente de transportar
- Diseño compacto para máxima movilidad
- Alto rendimiento con alta eficiencia
- Accesorios robustos y duraderos.
- Sencillo e intuitivo de usar
- Excelente efecto flotante
- Marco tubular de acero
Contenido:
Bomba de cigüeñal con pistón de cerámica; motor trifásico de 4 polos con refrigeración por aire y agua; corte de presión; filtro de agua integrado; vidrio de mira a nivel de aceite; entrada de agua de latón