Descripción:
Robusto, duradero, eficiente: La aspiradora de lavado Puzzi 8/1 de Kärcher impresiona por unos resultados de limpieza excepcionales e higiénicos y una alta rentabilidad al limpiar tapicería y eliminar manchas en superficies textiles. El dispositivo compacto de extracción por pulverización rocía la solución de limpieza profundamente en las fibras textiles y luego las succiona de nuevo, incluida la suciedad disuelta. Este excelente rendimiento de succión también garantiza un secado rápido y una reentrada de las superficies textiles, ideal para las altas exigencias de los profesionales de la limpieza en la industria hotelera y de la restauración o en la limpieza de interiores de vehículos. La boquilla de cojín estándar, extra corta para una limpieza cómoda y ergonómica de áreas estrechas también se ajusta a esto. Gracias a su peso muy bajo y su mango ergonómico, la aspiradora es fácil de transportar con una sola mano. Los botones grandes, que se pueden operar con la mano o el pie, aumentan la comodidad del usuario. La tapa del electrodoméstico y la boquilla de mano se mantienen transparentes para una mejor visión de la flota de suciedad.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 524 x 332 x 442 mm
- peso incluyendo embalaje: 11,4 kg
- peso sin accesorios: 8,6 kg
- Rendimiento bomba: 40W
- Potencia de la turbina: 1200W
- volumen de aire: 71 l/s..
- Máx. Rendimiento del área: 12 – 18 m²/h.
- Presión de pulverización: 1 bar
- Cantidad de spray: 1 l/min
- Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Tanque Fresh/aguas sucias: 8 / 7 l.
- Vacío: 270 / 27 mbar / kPa
Ventaja:
Fácil operación gracias a 2 grandes botones pulsadores:- No molesto doblamiento: El aparato se puede encender y apagar rápida y fácilmente con el pie.
- Método rápido de 1 paso: Pulverización combinada y succión en una sola operación.
- método de 2 pasos: Rocíe las fibras y deje que actúen – luego las vacíe
Excelente rendimiento de limpieza:- Rápido secado y reentrada gracias a un muy buen rendimiento de succión
Bajo peso y diseño compacto y robusto:- Transporte sin esfuerzo, incluso con una sola mano sobre tacones y escaleras
Gran abertura de llenado de agua dulce abierta:- No se derrame cuando tire o derrame el dispositivo
- Excelente resultado de limpieza con efecto antes-después visible
Boquilla de cojín ergonómica y extra corta:- La forma práctica del botón permite diferentes posiciones de sujeción
Almacenamiento incorporado para boquilla de tapicería:- Gracias a la construcción del clip, la boquilla de tapicería está siempre a mano
- Boquilla roja garantiza un consumo eficiente de agua
- Llenado conveniente, seguro y rápido con agua fresca
- Agarre de un dedo y interruptores de aire comprimido
Ruedas traseras grandes y ruedas flexibles de 360°:- Extremadamente maniobrable y flexible de manejar al limpiar
Contenedor 2-en-1 desmontable, inteligente:- Cómodo y fácil vaciado del agua sucia
- Almacenamiento a prueba de pérdidas incluso durante el transporte
- Llenado rápido y fácil del tanque de agua dulce
- Larga vida útil garantiza una alta rentabilidad
- Fácil maniobrabilidad incluso en superficies irregulares
- Permite largos intervalos de trabajo sin fatiga
- Ilustración de inicio rápido para la facilidad de uso
- Perfecta limpieza profunda de superficies textiles
Gancho de cable plegable:- Para el almacenamiento seguro del cable de alimentación
Característica principal:- Boquilla de cojín ergonómica y extra corta
- Indicador de nivel máximo altamente visible
- peso muy bajo – solo 8,6 kg
- Excelente rendimiento de limpieza
- Práctico y amigable con cables.
Contenido:
Soporte de accesorios de boquilla de piso incorporado; cojín incorporado / soporte de accesorios tobera para juntas
Volumen de suministro:
Spray/manguera de aspiración 2,5 m; cable de red 7,5 m; Contenedor 2 en 1 extraíble para Fresh/aguas sucias