Fresas angulares forma D 60°, Sin revestimiento, ⌀ js 16DC: 32mm

Número de artículo: 194120 32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js 16DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante no
Húmedo mínimo inapropiado
Húmedo máximo inapropiado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0160 mm
Procesamiento en seco adecuado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h$06
Diámetro del mango DS 16 mm
Longitud del mango LS 48 mm
Diámetro de asiento, clase de tolerancia ISO 6 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Aceite adecuado con restricciones
Aire adecuado
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO5
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo Dc 17,7 mm; 32 mm
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Diámetro del cuerpo D2 32 mm
Longitud de filo Lc 12,5 mm
Longitud de cabeza L3 12,5 mm
Tipo de fresa ISO G
Ángulo de ajuste 60
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 0 grados
Ángulo de desprendimiento lateral 9 grados
Ángulo de inmersión 0 grados
Profundidad de inmersión, máx. ap 0 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 12
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 0 grados
De la espiral 0 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina canto vivo
Radio angular R 0 mm
División de los cortes igual
Dirección de aproximación horizontal
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 23 mm
Longitud útil L1 12,5 mm
Longitud total L 71 mm
Longitud funcional 55 mm
Número de revoluciones máx. 300 min-1
Peso 130 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 1833
Soporte de datos Sin soporte de datos
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresas angulares
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte máx. L2 12,5 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 194120 32
EAN / GTIN 4045197109880
Número del fabricante 194120 32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial.
Forma D de corte sólo en el perímetro, dentado recto.

Nota:

Para fresar guías pequeñas en la fabricación de herramientas y máquinas.