• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ALICATE CORTE DIAG 8 ADF

Número de artículo: 192.20SR
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
Tipo de producto Aparato de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 192.20SR
EAN / GTIN 3148518709545
Número del fabricante 192.20SR
Número L L60130 9762

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: aleación especial de cobre de berilio antichispas y antimagnética
  • Para su seguridad, FACOM utiliza revestimientos antiestáticos de PVC moldeados que suprimen cualquier chispa
  • Cantos de corte especialmente diseñados para facilitar el corte y prolongar la vida útil de la herramienta

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 28
  • L [mm]: 198
  • [g]: 310