{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Fresa de disco | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo Dc | 63 mm | |
| Ancho de corte B | 5 mm | |
| Diámetro del orificio de montaje D3 | 22 mm | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 11,5 mm | |
| Número de cortes (circunferencial) Z | 14 | |
| Longitud total L | 5 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Norma | DIN 885 A | |
| Refrigeración interior | no | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Tipo de fresa ISO | G | |
| Ángulo de ajuste | 90 grados | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 10 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 6 grados | |
| Altura de diente H1 | 11,5 mm | |
| Versión de esquina | canto vivo | |
| Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad | MDI | |
| Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad | MDI | |
| Grupo de arranque de virutas | N (metal no ferroso) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Medida superior diámetro nominal | 0,1 mm | |
| Medida inferior diámetro nominal | -0,1 mm | |
| Número de revoluciones máx. | 1.515 min-1 | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de ranuras (FNU); Fresado de separación (FTR) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Factor de corrección fz | 1,25 | |
| Profundidad de corte mín. | 5 mm |
| Número de artículo | 185015 63X5 | |
| EAN / GTIN | 4062406397456 | |
| Número del fabricante | 185015 63X5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |