Escobilla HACCP blanca, 30 cm, cerdas de 0,5 mm

Número de artículo: 18323051
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Altura 100 mm
Longitud 300 mm
Tipo de producto Limpiador
Con agujero para colgar

Identificación y clasificación

Número de artículo 18323051
EAN / GTIN 4250560515179
Número del fabricante 18323051
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escobilla de 30 cm con cerdas en posición X para una limpieza mucho más profunda. Cerdas PBT de alta calidad, cuerpo de plástico resistente con superficie lisa, resistente al calor hasta 134 °C, rosca alemana, orificio para colgar, envasado individual e higiénico en bolsas de polietileno.