• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HACCP Wischer weiß 30 cm Borste 0,5 mm

Artikel-Nr.: 18323051
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hauteur 100 mm
Longueur 300 mm
Type de produit nettoyeurs
Avec trou pour accrochage ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18323051
EAN / GTIN 4250560515179
Herstellernummer 18323051
Hersteller/verantwortliche Person NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Beschreibung

Beschreibung:

Wischer 30 cm Borsten in X-Stellung für deutlich gründlichere Reinigung. Hochwertige PBT-Borste, stabiler Kunststoffkörper mit glatter Oberfläche, hitzebeständig bis 134°C, deutsches Gewinde, Aufhängeloch, einzeln hygienisch in Polybeutel verpackt.

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb