• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alicates electrónicos de punta plana en miniatura

Número de artículo: 1829076
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1829076
EAN / GTIN 4010886855751
Número del fabricante 1829076
Número L L60160 5381

Descripción

Descripción:

Mandíbulas largas, estrechas y lisas

Característica:

  • Forma de la mordaza: Mordazas planas
  • Longitud de la mordaza L3 [mm]: 32 mm
  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Longitud total [mm]: 158 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Material: Acero de alto rendimiento templado y revenido
  • Superficie: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • con filo: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no