Escala de vidrio + certificado de inspección GB, 50 mm, 0,1 mm

Número de artículo: 182-511-10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vídeo-microscopio de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 182-511-10
EAN / GTIN 4946368386515
Número del fabricante 182-511-10
Número L L40010 8800
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Reglas de vidrio de alta precisión, fabricadas con la mundialmente famosa tecnología ″Linear Scales″ de Mitutoyo. Ideal para comprobar la precisión de aumento de proyectores de perfiles y microscopios, así como la precisión de alimentación de mesa de dispositivos de medición.

Característica:

  • Precisión: (1,5+2L/1000) µm, L = longitud medida (mm),
  • Tamaño / Dimensión: 0,41 X 0,13 X 0,145 M
  • Coeficiente de dilatación lineal: (8+/-1) x 10-6/K
  • Material: vidrio de sodio
  • Rango de medición.: 0 - 50
  • Graduación de la escala: 0,1
  • Intensidad de las marcas: 20
  • Pulgada/Métrica: Métrico