Chaqueta de punto con cremallera ADVANCED, Unisex, negro, Tamaño 4XL

Número de artículo: 17105-309-09 4XL
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 17105-309-09 4XL
EAN / GTIN 5711074602896
Número del fabricante 17105-309-09 4XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • El material de punto está soldado entre sí a partir de tres capas de tela: Tejido en el exterior, suave forro polar en el interior y una membrana a prueba de viento e impermeable en el medio
  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Extra alto, ajustable cuello - Los tapones de cable se encuentran ocultos en el cuello y no interfieren con el uso de una mejor visibilidad del medio ambiente con
  • la ayuda de los efectos reflejos

Característica:

  • Transpirable, cortaviento y repelente al agua
  • Ajuste moderno y ceñido con una gran libertad de movimiento
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Cierre de cremallera y banda de protección interna contra los elementos
  • Bolsillo en el pecho con cremallera
  • Bolsillos delanteros con cremallera
  • Bolsillos interiores
  • Cuello alto con cordones elásticos ajustables
  • Banda elástica en las muñecas
  • Cordón elástico en el borde inferior, ajustable
  • Ventilación bajo las mangas
  • Tejido elástico en los laterales
  • Efectos reflectantes
  • Composición del tejido: 78% poliéster/15% acrílico/5% viscosa/2% lana
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 460 g/m²
  • Tejido de punto. Puede encogerse hasta un 3%.
  • Circunferencia del pecho: 132 cm / 52 pulgadas

Norma:

ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Ropa suave, máx. 40° C.
  • No cloro
  • No lo seque en secadora
  • No planchar
  • tolera la limpieza normal