Cardigan con cerniera ADVANCED, Unisex, Nero, Dim. 4XL

Codice art.: 17105-309-09 4XL
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 17105-309-09 4XL
EAN / GTIN 5711074602896
Codice del produttore 17105-309-09 4XL
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Descrizione:

  • Il materiale per maglieria è saldato tra loro da tre strati di tessuto: Lavorazione esterna, interno morbido fleece e tra una membrana antivento e idrorepellente
  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • colletto extra alto e regolabile - i fermacavo sono nascosti nel colletto e non interferiscono con l'uso di una migliore visibilità dell'ambiente con
  • l'aiuto di effetti reflex

Proprietà:

  • Traspirante, antivento e idrorepellente
  • forma / indossabilità moderno e aderente con un'ampia libertà di movimento
  • Le maniche ergonomiche consentono un'elevata libertà di movimento
  • Chiusura con zip e guarnizione interna di protezione dalle intemperie
  • Tasca sul petto con zip
  • Tasche anteriori con chiusura lampo
  • Tasche interne
  • Colletto di sostegno con cordicelle elasticizzate regolabili
  • Fascia elastica sui polsi
  • Corda elastica nel bordo inferiore, regolabile
  • Ventilazione sotto i manicotti
  • Tessuto elasticizzato sui lati
  • Profili riflettenti
  • Composizione del tessuto: 78% poliestere/15% acrilico/5% viscosa/2% lana
  • Grammatura del materiale / densità del tessuto: 460 g/m²
  • Tessuto lavorato a maglia. Può ridursi fino al 3%.
  • Circonferenza toracica: 132 cm / 52 pollici

Norma:

STANDARD OEKO-TEX® 100

Nota:

  • Servizio di lavanderia delicato, max. 40° C..
  • Non utilizzare cloro
  • Non asciugare in asciugatrice
  • Non stirare
  • per la normale pulizia