• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

GARANT Master Steel escariador MDI de alto rendimiento HPC agujero ciego, TiAlN, ⌀ nominal DC: 11,5mm

Número de artículo: 164425 11,5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Recubrimiento TiAlN
Anillo de color color verde
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC 11,201 mm
Longitud total L 120 mm
Longitud útil L1 73 mm
Longitud de filo LC 12 mm
Longitud de alcance A 75 mm
Cantidad de cortes 6
Diámetro del mango DS 12 mm
Ángulo de giro máx. 0 grados
Tipo de herramienta de escariado Para agujeros ciegos
Norma Werksnorm
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC 11,7 mm
Húmedo mínimo adecuado
Serie Master Steel
Intervalo, posibilidad de configuración 0,001 mm
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01200115
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 12 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 45 mm
Diámetro de asiento, medida superior 0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior -0,011 mm
Calidad 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Ejecución del mango HA
Configurable
Medida excedente de perforación 0,2 mm
Longitud de corte previo 0,5 mm
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Calidad de equilibrado G6.3 / 3000
División Desigual
Posibilidad de ajuste ajuste no posible
Ángulo de corte 60 grados
Elementos de guía disponibles no
Tipo de accionamiento Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 119,5 mm
Número de revoluciones máx. 830 min-1
Peso 70 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Reiben (BRE)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Escariador cilíndrico
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 164425 11,5
EAN / GTIN 4062406284527
Número del fabricante 164425 11,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
12
Stål < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores HPC universales de última generación. Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte. Aplicación sin concesiones en acero y acero inoxidable. Mecanizado fiable de materiales de acero de alta resistencia hasta 60 HRC. Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión.
Máxima precisión de concentricidad y fiabilidad del proceso debido a la división irregular.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según su indicación.
H7: versión para tolerancia de perforación H7.
0/0,005 mm: tolerancia de fabricación o de corte del ⌀ nominal DC.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos