• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

GARANT Master Steel escariador MDI de alto rendimiento HPC agujero ciego, TiAlN, ⌀ nominal DC: 19mm

Número de artículo: 164425 19
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
MDI
Recubrimiento
TiAlN
Anillo de color
color verde
Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC
18,201 mm
Longitud total L
150 mm
Longitud útil L1
98 mm
Longitud de filo LC
15 mm
Longitud de alcance A
100 mm
Cantidad de cortes
6
Diámetro vástago DS
20 mm
Ángulo de giro máx.
0 grados
Tipo de herramienta de escariado
Para agujeros ciegos
Norma
Werksnorm
Refrigeración interior
sí, con 25 bar
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante
con salida de lubricante refrigerante, radial
Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC
19,2 mm
Húmedo mínimo
adecuado
Intervalo, posibilidad de configuración
0,001 mm
Húmedo máximo
adecuado
Campo de tolerancia
A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02000115
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
20 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
50 mm
Diámetro de asiento, medida superior
0 mm
Diámetro de asiento, medida inferior
-0,013 mm
Calidad
10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Ejecución del mango
HA
Lubricante refrigerante
sí
Serie
Master Steel
Denominación del fabricante
GARANT Master Steel VHM-Hochleistungs-Reibahlen
Configurable
sí
Medida excedente de perforación
0,2 mm
Longitud de corte previo
0,6 mm
Sentido de torcimiento
Neutral, recto/a
Calidad de equilibrado
G6.3 / 3000
División
Desigual
Posibilidad de ajuste
ajuste no posible
Ángulo de corte
60 grados
Elementos de guía disponibles
no
Tipo de accionamiento
Escariador mecánico
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante
VHM
Interfaz
Punto de separación 1
Longitud funcional
149,4 mm
Número de revoluciones máx.
502 min-1
Peso
230 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Metal duro macizo
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
fresas (BRE)
Estrategia de arranque de virutas
HPC
Tipo de producto
Escariador cilíndrico
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 164425 19
EAN / GTIN 4062406284602
Número del fabricante 164425 19
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
180
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
12
Stål < 60 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
110
GGG
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Escariadores HPC universales de última generación. Cortes extracortos para aumentar los valores de corte. Estrategia de refrigeración optimizada por las salidas de refrigerante dispuestas radialmente con orientación directa al corte. Aplicación sin concesiones en acero y acero inoxidable. Mecanizado fiable de materiales de acero de alta resistencia hasta 60 HRC. Modelo conforme a CN con ⌀ de mango recto para un asiento estandarizado, especialmente en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión.
Máxima precisión de concentricidad y fiabilidad del proceso debido a la división irregular.
Especificaciones de tolerancia:
Configurable: escariadores acabados con rectificado para adaptación según su indicación.
H7: versión para tolerancia de perforación H7.
0/0,005 mm: tolerancia de fabricación o de corte del ⌀ nominal DC.

Aplicación:

Modelo especial para perforaciones de agujero ciego.

Nota:

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen!