{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Anillo de color | Sin | |
| Diámetro del filo 1.er escalón mín. DC | 2,37 mm | |
| Longitud total L | 59,75 mm | |
| Longitud útil L1 | 29,25 mm | |
| Longitud de filo LC | 15,25 mm | |
| Longitud de alcance A | 32,25 mm | |
| Cantidad de cortes | 4 | |
| Diámetro del mango DS | 3 mm | |
| Ángulo de giro máx. | 8 grados | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujero pasante | |
| Norma | Werksnorm | |
| Refrigeración interior | no | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Diámetro del filo 1.er escalón máx. DC | 2,65 mm | |
| Intervalo, posibilidad de configuración | 0,001 mm | |
| Denominación del fabricante | NC-Reibahle | |
| Campo de tolerancia | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00300105 | |
| Forma de asiento | Standard | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0030 mm | |
| Longitud vástago LS | 28 mm | |
| Calidad | 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9 | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Configurable | sí | |
| Perforación a producir 1.er escalón, clase de tolerancia ISO | H7 | |
| Perforación a producir 1.er escalón, medida superior | 0,01 mm | |
| Longitud de corte previo | 0,5 mm | |
| Sentido de torcimiento | izquierda | |
| División | igual | |
| Posibilidad de ajuste | ajuste no posible | |
| Ángulo de corte | 30 grados | |
| Elementos de guía disponibles | no | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS-E | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 58,29 mm | |
| Peso | 3 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Tipo de producto | Escariador cilíndrico | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 162951 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197366030 | |
| Número del fabricante | 162951 2,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |