Escariador frontal mecánico Diámetro y ajuste configurable, Sin revestimiento, ⌀ nominal DC: 2mm

Número de artículo: 162830 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: Mango cilíndrico con h6
  • Número de filos Z: 4

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Mango Mango cilíndrico con h6
Intervalo de ⌀ 2,200 mm - 2,690 mm
Longitud de filo Lc 12 mm
Longitud de voladizo L1 33 mm
Longitud total L 57 mm
Número de filos Z 4
⌀ de mango Ds 2,5 mm
anillo de color verde
Tolerancias configurables A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; P; U; V; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Cualidades configurables 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Punta Phillips

Identificación y clasificación

Número de artículo 162830 2
EAN / GTIN 4062406133719
Número del fabricante 162830 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
25
Aluminio
N
15
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
12
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Escariador mecánico de corte frontal para alcanzar una máxima exactitud dimensional. El corte frontal optimizado permite conseguir una elevada exactitud de alineación del taladro realizado. Versión con ranuras rectas, con ranuras de evacuación de virutas.

Aplicación:

Para la corrección de ligeros errores de posicionamiento en el taladrado previo. Para la ejecución de taladros en fila exactamente alineadas. En caso de exigencias máximas hacia la rectitud de la perforación. Escariado hasta el fondo del taladro y en agujeros pasantes.