{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| ⌀ exterior | 6,3 mm | |
| Recubrimiento | Sin revestimiento | |
| Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
| Material de corte | HSS | |
| Número de filos Z | 3 | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
| Refrigeración interior | no | |
| ⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 1,5 mm | |
| Longitud total L | 154 mm | |
| ⌀ de mango Ds | 5 mm | |
| para tornillos avellanados DIN 7991 | M3 | |
| Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,09 mm/rev. | |
| Tolerancia de mango | h9 | |
| anillo de color | sin | |
| ⌀ del taladro previo | 1,5 mm | |
| Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
| Número de artículo | 150372 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4045197086150 | |
| Número del fabricante | 150372 6,3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |