Giramachos, ajustable reforzado, Tipo: 0

Número de artículo: 148350 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
880 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 1814

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 1814
Abertura de sujeción □ 2 mm - 5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M1 − M8
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Longitud total 125 mm
Tipo de producto Giramachos

Identificación y clasificación

Número de artículo 148350 0
EAN / GTIN 4067263461142
Número del fabricante 148350 0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas y mangos de acero. Una empuñadura de acero desmontable para el uso en espacios reducidos.
Modelo reforzado. Todas las dimensiones con carcasa de acero de alta calidad y mangos de acero macizo, mecanismo de sujeción optimizado.