Cuchillo de seguridad SECUMAX 145 MDP, 100 pz

Número de artículo: 145007.16
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 145007.16
EAN / GTIN 4002632850196
Número del fabricante 145007.16
Número L L60170 895
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Tamaño delgado. Rendimiento fuerte. Metal detectable.
El SECUMAX 145 es nuestro pequeño y fino cuchillo de seguridad para el trabajo diario de corte, también como una variante MDP. El mango de plástico detectable en metal y la hoja de 0,5 mm de espesor le dan al peso ligero de 14 gramos una robustez considerable. Su aristas de corte blindado puede manejar fácilmente cartón de 1 capa, lámina o cinta adhesiva sin acercarse demasiado a usted. Y su empresa también está bien protegida, porque el SECUMAX 145 MDP se puede encontrar de nuevo.
  • Material básico:
    Metal plástico detectable
  • 2 en 1 cabeza de la
    cuchilla La cabeza de la cuchilla tiene dos funciones: Corte y ranurado. Para perforar sin esfuerzo (por ejemplo, en cartón y lámina), utilice las pestañas de cuchillo a la izquierda y derecha del borde de corte, para la cinta adhesiva del paquete use las esquinas en la parte superior del cabezal de la hoja.
  • Hoja oculta
    con un acceso de la hoja de solo 4 mm, la hoja está extremadamente oculta. Inalcanzable para sus dedos, pero adecuado para una variedad de materiales de corte. Las mercancías debajo tampoco entran en contacto con el borde de corte.

  • La SECUMAX 145 MDP tiene una hoja estándar de acero inoxidable, ideal si la usa regularmente en condiciones exigentes. Al mismo tiempo, puede limpiarlo con agua en cualquier momento.
  • Metal detectable
    en industrias sensibles, usted está en el lado seguro con un SECUMAX 145 MDP. Debido a que sus detectores comienzan a funcionar tan pronto como la herramienta de corte desechable (o partes de ella) entra en el proceso de producción involuntariamente.
  • Muy plano pero estable
    no solo el mango, sino también el canal de corte es muy plano con solo 1,5 mm. Ventaja: Menos esfuerzo al cortar. La estabilidad no cae por el camino, gracias a la hoja de 0,5 mm y el plástico de alta calidad.
  • Materiales de corte principales:
    Cartón: Envoltura de 1 capa
    , estiramiento, película retráctil
    cinta adhesiva
    Sackware
    hoja y telas de papel
    hilo, cordón

Característica:

  • Mango: Manija estándar
  • Manejo: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Máxima seguridad (SECUMAX)
  • Tecnología de seguridad II: Hoja oculta
  • Cerradura de transporte: Sí
  • Disparador: Mano
  • Ergonomía: Ergonómico
  • Profundidad de corte (resumida): 3, 8 mm
  • Materiales de corte principales: Cartón: 1-ply, abrigo, estiramiento, película retráctil, cinta adhesiva, Mercancías de la bolsa, película y telas de papel, hilo, cordón, flejado plástico
  • Propiedades de abrasión: Alta protección de abrasión
  • Bracket/eyelet: Sí
  • Rasguño de cinta: No.
  • Material básico: Metal plástico detectable
  • Softgrip: No
  • Metal detectable: Sí
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable): 0, 50
  • Espesor de la hoja (cuchillo desechable) (unidad): Mm
  • Cuchillas de repuesto en el mango: No.
  • Cambio de hoja sin herramientas: No.
  • Cambio de hoja bloqueable: No.
  • Como artículo promocional: No.
  • GS Carácter (texto): TÜV-/VPA-probado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra