Bombilla G acero/acero cabeza plana redonda 4,8 x 15, 500 piezas

Número de artículo: 1433927
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie G-Bulb
Denominación del fabricante G-Bulb
Directiva / etiquetado Directiva sobre restricción de sustancias peligrosas
Contenido 500 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 1433927
EAN / GTIN 4007081048309
Número del fabricante 1433927
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

Remaches ciegos G-Bulb

Los remaches ciegos de alta resistencia Stark en acero y acero inoxidable. ofrece una gama de remaches ciegos estructurales de alta resistencia etiquetados G-Bulb en acero y acero inoxidable con diámetros de 4,8 y 6,4 mm. Las dimensiones del bulbo G permiten cubrir espesores de material de juntas de entre 1,5 y 15,5 mm. Las principales características de los remaches ciegos G-Bulb son el amplio margen de apriete, los valores muy elevados de resistencia al cizallamiento y a la tracción gracias a la formación de una amplia cabeza de cierre y el bloqueo mecánico del vástago durante el proceso de fraguado. En combinación con el gofrado funcional patentado en el vástago del remache, la G-Bulb cumple los requisitos más exigentes en cuanto a compensación de tolerancia de los grosores de los componentes y la geometría de los orificios. El remache ciego G-Bulb forma una cabeza de cierre excepcionalmente ancha que transfiere toda la fuerza de sujeción a la aplicación.
Con una fuerza de arranque de hasta 16 kN, la G-Bulb se puede seguir procesando con herramientas de ajuste estándar.

Características principales:
  • Excelente perforación
  • Fuerza de sujeción muy elevada
  • Máxima resistencia a la tracción gracias al amplio cabezal de cierre
  • Máxima resistencia al cizallamiento gracias al bloqueo residual del mandril
  • Procesamiento con herramientas de ajuste disponibles en el mercado
  • Capacidad de control del proceso con la herramienta de ajuste TAURUS C
  • Materiales que cumplen la directiva RoHS:
    • Remache hueco: Acero, galvanizado sin CrVI, o acero inoxidable A2 nº 1.4567
    • Mandril de remache: Acero, galvanizado sin CrVI, o acero inoxidable A2 nº 1.4541

Característica:

  • rango de sujeción máx: 8 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 6 mm
  • Material de la funda: Acero, galvanizado
  • Material del bolígrafo: Acero, galvanizado
  • posible propagación: No
  • Longitud: 113 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 6 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 8 mm
  • Diámetro de la cabeza: 9,5 mm