Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM con escalonado de avellanar 2×D, TiAlN, M: M8

Número de artículo: 139653 M8
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M8
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Paso de rosca 1,25 mm
⌀ nominal DC 6,4 mm
Longitud de filo Lc 16,88 mm
Longitud del mango Ls 40 mm
Longitud total L 75 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
⌀ del cuello D1 8,5 mm
Valor de programación para avellanado L1 17,93 mm
Refrigeración interior
Número de dientes Z 4
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2 × D en agujero pasante
División de los cortes desigual
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,06 mm
Perfil de rosca Perfil parcial
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 16,88 mm
Serie Master TM
Tipo de producto Fresa de roscado

Identificación y clasificación

Número de artículo 139653 M8
EAN / GTIN 4045197957771
Número del fabricante 139653 M8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 55 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Ventaja:

Escalonado de avellanar en la parte del vástago para avellanado de 90°, para avellanado y fresado de roscas en una sola operación.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.° 139653 + 129100 HB.
Forma HE: pedir con n.° 139653 + 129100 HE.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos