Hay una alternativa para este artículo

Fresa circular para roscar 2,5×D, TiAlN, M: M5

Número de artículo: 139521 M5
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro del filo Dc 4 mm
Diámetro del mango DS 6 mm
Longitud total L 57 mm
Longitud útil L1 12,5 mm
Longitud de filo Lc 2,56 mm
Longitud de alcance A 13,7 mm
Diámetro posición libre D1 2,97 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo con tipo de perforación Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Refrigeración interior sí
Vorschub pro Zahn fz 0,01 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 ZYL00600105
Forma de asiento Mango liso
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 6
Longitud vástago LS 39,8 mm
Ejecución del mango HA
Aire adecuado
Lubricante refrigerante sí
Grupo de arranque de virutas H (materiales duros); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Diámetro nominal de la rosca 5 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 4
Número de ranuras de sujeción 4
Aplicación interior/exterior Interior
Perfil total sí
Radio de programación 1,98 mm
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in Acero < 65 HRC
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 17,2 mm
Sentido del corte Corte a izquierda
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado de roscas (FSB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Fresa para roscas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 139521 M5
EAN / GTIN 4062406565671
Número del fabricante 139521 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
90
Stål < 55 HRC
H
45
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
våd, maksimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en una sola operación. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8 %). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar conaire comprimido!