{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de rosca | M | |
| Paso de rosca | 1,5 mm | |
| Diámetro del filo Dc | 7,5 mm | |
| Diámetro del mango DS | 10 mm | |
| Longitud total L | 72 mm | |
| Longitud útil L1 | 25 mm | |
| Longitud de filo Lc | 4,5 mm | |
| Longitud de alcance A | 27,5 mm | |
| Diámetro posición libre D1 | 5,78 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Empleo con tipo de perforación | Hasta 2,5×D en agujero ciego y pasante | |
| Ángulo de escalonado de avellanado | 90 grados | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Material de corte | MDI | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Vorschub pro Zahn fz | 0,01 mm | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60 | ZYL01000105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h6 | |
| Tamaño del asiento | 10 | |
| Longitud vástago LS | 40,5 mm | |
| Ejecución del mango | HA | |
| Aire | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Grupo de arranque de virutas | H (materiales duros); M (acero inoxidable); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Diámetro nominal de la rosca | 10 mm | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 4 | |
| Número de ranuras de sujeción | 4 | |
| Aplicación interior/exterior | Interior | |
| Perfil total | sí | |
| Radio de programación | 3,69 mm | |
| Material de corte, denominación del fabricante | VHM | |
| Vorschub pro Zahn in | Acero < 65 HRC | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud funcional | 31,5 mm | |
| Sentido del corte | Corte a izquierda | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Soporte de datos | Sin soporte de datos | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado de roscas (FSB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Fresa para roscas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 139521 M10 | |
| EAN / GTIN | 4062406565701 | |
| Número del fabricante | 139521 M10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |