• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Glodalo za navoje 2,5×D, TiAlN, M: M10

Artikl br.: 139521 M10

  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

M Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kut profila navoja vijka: 60
  • Rezni materijal: VHM
  • Norma navoja: DIN 13
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

veličina navoja M10
Prevlaka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kut profila navoja vijka 60 stupanj
Rezni materijal VHM
Norma navoja DIN 13
Drška DIN 6535 HA s h6
Broj oštrica Z 4
Unutarnje hlađenje da
Primjena kod vrste bušenja do 2×D kod slijepe rupe; do 2,5×D za prolazne rupe
Kutnik za upuštanje 90 stupanj
Smjer rezanja desno
Nagib navoja 1,5 mm
⌀ reza DC 7,5 mm
Duljina noža lc 4,5 mm
Duljina izboja L1 27,5 mm
Duljina drške Ls 40,5 mm
Ukupna duljina L 72 mm
⌀ drške Ds 10 mm
⌀ D1 5,78 mm
programirani radijus 3,69 mm
Posmak fz u čeliku < 65 HRC 0,01 mm
Profil navoja Puni profil
Tolerancija drške h6
Broj steznih utora 4
Prsten u boji nema
unutarnja/vanjska primjena Unutarnja
Dubina navoja 25
Vrsta proizvoda Navojno glodalo za bušenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 139521 M10
EAN / GTIN 4062406565701
Broj proizvođača 139521 M10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
90
Čelik < 55 HRC
H
45
Čelik < 60 HRC
H
40
Čelik < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Alat za kombiniranu izradu rupa, skošenja i navoja u samo jednom radnom koraku. Više nije potrebno prethodno bušenje. Inovativna geometrija čeone oštrice čini ovaj alat stručnjakom za navoje kod kaljenih i teško obradivih materijala. Uz TiAlN prevlaku visokog učinka ostvaruje se maksimalna dugotrajnost posebno kod kaljenih čelika do tvrdoće 63 HRC. Svi alati režu ulijevo i primjereni su za desni i lijevi navoj.

Napomena:

Primjenjuje se s emulzijom KSS. (udio masti min. 8 %). Kod čelika >45 HRC moguća je primjena samo s komprimiranim zrakom!
Moguća je primjena i pri veličini navoja MF12×1,5.