Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma E, TiAlN, MF: 14X1,5

Número de artículo: 137183 14X1,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Entrada de lubricante refrigerante Sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante Sin salida de lubricante refrigerante
Lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01201005
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0120 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Diámetro del mango DS 12 mm
Longitud del mango LS 53 mm
Ejecución del mango HB
Tipo de rosca MF
Diámetro nominal de la rosca, métrico 14 mm
Rosca MF14X1,5
Paso de rosca 1,5 mm
Clase de tolerancia de la rosca 6HX
Diámetro de corte previo 12,25 mm
Ancho de llave 9 mm
Longitud de roscadora Lc 17 mm
Longitud de corte previo 2,42 mm
Ángulo de corte 21 grados
Cantidad de cortes 5
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Forma del corte previo E
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Número de ranuras de sujeción 5
Diámetro del orificio central 12,5 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Apertura de llave cuadrada □ 9 mm
Material de corte HSS-E-PM
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E PM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 42 mm
Longitud total L 100 mm
Peso 133 g
Sentido del corte Corte a derecha
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 137183 14X1,5
EAN / GTIN 4045197705402
Número del fabricante 137183 14X1,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
32
Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 500 N/mm²
P
33
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con entrada corregida y mango conforme a DIN 1835-B. Geometría especial para la aplicación universal en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través del huso síncrono de la máquina. Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).
Forma E (corte inicial: 1,5 - 2 pasos) para cortes con la mayor profundidad posible.

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.