Macho para roscar a máquina para husillos sincronizados HSS-E-PM forma C, TiAlN, M: M5

Número de artículo: 135740 M5
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
149 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Anillo de color color azul
Rosca D M5
Paso de rosca 0,8 mm
Diámetro del orificio central 4,2 mm
Longitud total L 72,04 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Apertura de llave cuadrada □ 4,9 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Forma del corte previo C
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 60,1 mm
Aceite adecuado
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C
Diámetro de rosca nominal, métrico D 5 mm
Diámetro de corte previo 4,08 mm
Longitud de la parte roscada Lc 10,4 mm
Longitud de corte previo 1,58 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 3
Sentido de torcimiento derecha
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado sincrónico
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 3
Diámetro del orificio central, valor orientativo 4,2 mm
Longitud estándar L 70 mm
Material de corte HSS-E-PM
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E PM
Recubrimiento TiAlN
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 12,5 mm
Peso 16 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135740 M5
EAN / GTIN 4045197446381
Número del fabricante 135740 M5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
32
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
30
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 

Descripción

Ejecución:

Ejecución estable con espiral derecha y mango conforme a DIN 1835-B.Geometría especial para la aplicación en máquinas con accionamiento de husillo sincronizado. Con ello, la guía del macho para roscar funciona a través de los husillos sincronizados de la máquina.
Recubrimiento especial de TiAlN para duraciones óptimas. Aplicable con emulsión (porcentaje de grasa mínimo 8 %).

Nota:

Para el uso en husillos sincronizados, el cono de cambio rápido con roscas GARANT n.º 338100 − 338121 con compensación de longitud mínima (CLM) garantiza el mecanizado con máxima seguridad de proceso.