Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM RI / forma C 6HX, TiAlN, M: M16

Número de artículo: 135734 M16
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
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento TiAlN
Rosca D M16
Paso de rosca 2 mm
Diámetro del orificio central 14 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 16 mm
Longitud total L 110 mm
Diámetro del mango DS 12 mm
Apertura de llave cuadrada □ 9 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 2X 6HX
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 45 grados
Norma DIN 376
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie Master Tap
Denominación del fabricante GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud vástago LS 52,8 mm
Longitud de la parte roscada Lc 21,1 mm
Longitud de corte previo 5 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 4
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 4
Diámetro del orificio central, valor orientativo 14 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud de alcance A 110 mm
Peso 90 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color azul
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 135734 M16
EAN / GTIN 4062406081539
Número del fabricante 135734 M16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
28
Stål < 750 N/mm²
P
23
Stål < 900 N/mm²
P
23
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Potente macho para roscar, desarrollado especialmente para el uso con seguridad del proceso en aceros resistentes a corrosión y ácidos, así como materiales Duplex.
La espiralización de 45° de las ranuras receptoras de virutas favorece la formación de virutas, especialmente en aceros austeníticos de CrNi.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste
  • TiALN-Multilayer Recubrimiento de última generación
  • Geometría del espacio parametrizada para formación de viruta y resistencia a la torsión óptimas

Con alimentación interna de refrigerante.