Boquilla para manguera, boquilla esférica para manguera LW 9, latón

Número de artículo: 134003
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 134003
EAN / GTIN 4047322483360
Número del fabricante 134003
Número L L00970 1745
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla con racor esférico para manguera LW 9, latón, presión de trabajo máx. 25 bar, temperatura de servicio máx. 150 °C.

Característica:

  • L1: 37,5 mm
  • L2: 6,5 mm
  • Material: Latón CW614N
  • para manguera: LW 9 mm
  • Presión de trabajo máx.: 25 bar
  • para tuerca de unión: 137527
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C