• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Slangtule, kogelnippel voor slang LW 9, messing

Artikelnummer: 134003
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 134003
EAN/GTIN 4047322483360
Nummer fabrikant 134003
L-nummer L00970 1745
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slangtule met kogelnippel voor slang LW 9, messing, werkdruk max. 25 bar, bedrijfstemperatuur max. 150 °C.

Kenmerk:

  • L1: 37,5 mm
  • L2: 6,5 mm
  • Materiaal: Messing CW614N
  • voor slang: LW 9mm
  • Werkdruk max.: 25 bar
  • voor moer: 137527
  • Bedrijfstemperatuur max.: 150 °C