Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap para insertos de rosca de alambre HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

Número de artículo: 133560 EG-M2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

EG-M Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Tipo de rosca: EG-M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 40435
  • Clase de tolerancia: 6HX mod.

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M2
Recubrimiento AlTiX
Tipo de rosca EG-M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 40435
Clase de tolerancia 6HX mod.
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3×D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,4 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 2,8 mm
Vástago cuadrado □ 2,1 mm
⌀ de agujero para roscar 2,15 mm
⌀ de rosca 2 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color verde
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 6 mm
Serie Master Tap
Tipo de producto Macho para roscar

Identificación y clasificación

Número de artículo 133560 EG-M2
EAN / GTIN 4062406207205
Número del fabricante 133560 EG-M2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
30
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Aluminio > 10 % Si
N
20
Acero < 500 N/mm²
P
30
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar según DIN 40435 (similar a DIN 371/DIN 376).
Macho para roscar universal GARANT Master Tap, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para una evacuación de virutas óptima.

Aplicación:

Para la ejecución de roscas de asiento CE según rosca ISO métrica DIN 8140 para insertos roscados de alambre STI (Screw Thread Insert).

Nota:

¡Observar estrictamente el ⌀ de taladro previo del agujero para roscar (ver tabla)!

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos