• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM forma E 6HX M3

Número de artículo: 131940 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
448 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento TiCN
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2X 6HX
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,5 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 3,5 mm
Vástago cuadrado □ 2,7 mm
⌀ de agujero para roscar 2,5 mm
⌀ de rosca 3 mm
Tipo de herramienta de roscar Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color rojo
Serie Master Tap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 9 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 131940 M3
EAN / GTIN 4062406236137

Tablas de Aplicación

Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
20
Acero < 1100 N/mm²
P
15
Acero < 1400 N/mm²
P
12
Acero < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar de alta potencia, desarrollado especialmente para el uso en aceros con alta resistencia a la tracción y para materiales de difícil arranque de viruta. Con corte inicial helicoidal más profundo, para lograr estabilidad de proceso con carga elevada de la fuerza de corte.
  • Material de corte HSS-E-PM, para la máxima estabilidad de las aristas de corte.
  • Redondeo de cantos de corte optimizado.
  • Recubrimiento TiCN para protección máxima contra el desgaste.

Recomendación:

En materiales TOOLOX y HARDOX recomendamos seleccionar un mayor ⌀ del agujero para roscar a diferencia de los datos DIN (ver tabla).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Tap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra